メイン画像
TRUSCO
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
収納数
ホルダ:BT50 40個
ホルダ:BT40 56個
ホルダ:BT50 40個
ホルダ:BT40 90個
ホルダ:BT50 70個
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57630565
品番
VTL-1500 BT-50
参考基準価格(税別)
¥402,260
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
ホルダにセーフティーロックを付けています。
トラスコ品番
510-4297
色
グリーン
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
620
間口(mm)
750
段数
8段
収納数
ホルダ:BT50 40個
均等積載量(kg/段)
80
均等積載量(kg/台)
400
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません