曜日別特売
VTL-1800 ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ TRUSCO 57630617

メイン画像

VTL-1800 ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ TRUSCO 57630617
VTL-1800 ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ TRUSCO 57630617
VTL-1800 ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ TRUSCO 57630617
VTL-1800 ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ TRUSCO 57630617

ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
収納数ホルダ:BT50 70個
内容量1台注文コード57630617品番VTL-1800
参考基準価格(税別)¥382,820販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ホルダにセーフティーロックを付けています。

トラスコ品番509-6987グリーン高さ(mm)1800奥行(mm)620間口(mm)960段数10段収納数ホルダ:BT50 70個均等積載量(kg/段)80均等積載量(kg/台)700
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする