メイン画像
TRUSCO
ツールワゴン(扉付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57630696
品番
NTS-502N-YG
参考基準価格(税別)
¥91,520
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
付属品
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板:1枚
トラスコ品番
440-8390
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません