曜日別特売
#AL724 アルトロン 静電防止 ユタカメイク 57630887

アルトロン 静電防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.2
内容量1本注文コード57630887品番#AL724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

摩擦耐電圧を100V以下に抑えております。

用途間仕切り用仕様ロール巻トラスコ品番215-7814材質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)1830厚さ(mm)0.2質量(kg)25クリア長さ(m)50引張強度(N)横:2765、縦:3225
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする