色(天板)ニューグレー、(本体)ニューグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×700質量(kg)63.8付属品(上段)ペントレー、(中・下段)仕切板各1枚仕様(天板)前後部ポストフォーム加工、コードホール1ケ所付、(本体)アジャスター付、(袖箱)オールロック機構、ファイル引出しシングルレール材質(袖箱)スチール/粉体塗装幅(mm)1600高さ(mm)700材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700材質(天板)スチール、メラミン化粧板、(サイド)ABS樹脂エッジ脚間隔(mm)722グリーン購入法適合