VZ512M-1H-01 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 512 SMC 57631271

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 512

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm注文コード57631271品番VZ512M-1H-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,650

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57631271VZ512M-1H-0128109706SYJ712M-1H-01VZ512M-1H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281097064・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする