曜日別特売
- プロガードジョグ10枚 丸五 57632384

- プロガードジョグ10枚 丸五 57632384
- プロガードジョグ10枚 丸五 57632384
- プロガードジョグ10枚 丸五 57632384
- プロガードジョグ10枚 丸五 57632384
- プロガードジョグ10枚 丸五 57632384

プロガードジョグ10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード57632384品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

土木・建築作業用地下足袋です。素足感覚で踏ん張りもきくので、高所作業に適していますおしゃれなデニム柄

形状ハイカットデニム質量(g)310種類セーフティーシューズサイズ(cm)26材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ地下足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする