丸五
プロガードジョグ10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
25
25.5
26
26.5
28
29
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57632418
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
土木・建築作業用地下足袋です。素足感覚で踏ん張りもきくので、高所作業に適していますおしゃれなデニム柄
形状
ハイカット
色
デニム
質量(g)
310
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
地下足袋