曜日別特売
- ITOトラベルタオルセット ITO 57632926

※パッケージ表

- ITOトラベルタオルセット ITO 57632926
- ITOトラベルタオルセット ITO 57632926
- ITOトラベルタオルセット ITO 57632926
- ITOトラベルタオルセット ITO 57632926

ITOトラベルタオルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57632926品番-
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

出張先や旅先で、自分専用のタオルを使いませんか?自分専用のタオルほど、清潔で安心なものはありません。ITOトラベルタオルセットは、いつでもどこでも清潔で安心な自分専用のタオルセットです。宿泊先などで借りたタオルが安心、安全、清潔なタオルかの心配はもう必要ありません。
蛍光剤不使用で、ホルムアルデヒドを含んでいませんので、赤ちゃんから大人まで安心してご利用いただけます。
安全なコットンを使用した柔らかい生地に、凹凸加工を施していますので、汚れ落ちも抜群です。
吸水性が抜群で、乾きも速いのでお風呂上りの濡れた体や髪もこれでOK!濡れたタオルは、一度絞っていただくと吸水力が回復します。絞って干していただくとアッという間に乾きます。

用途海や水遊び、温泉などのレジャーに。育児や介護に。キッチンや食卓に。セット内容ボディタオル×1枚、フェイスタオル×2枚寸法(cm)ボディタオル:135×60、フェイスタオル:60×35繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする