曜日別特売
PB-CFK パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商 57632969

※メイン

パルスブローコントローラ固定キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式注文コード57632969品番PB-CFK
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パルスブローコントローラを固定する時に使用します。

用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする