アスベル
ルクレールCVミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×154×206
154×154×206
142×142×206
形状
丸形
丸形
角形
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57633066
品番
4974908620935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
袋が見えにくい二重構造
リビングはもちろん、洗面台や化粧台など台上でも使えるコンパクトサイズ。
材質
カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
形状
丸形
色
ブラウン
質量(g)
321
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×154×206
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体