曜日別特売
SBK-12 SBKオープンボックス 可動棚タイプ 生興 57635716

 

SBK-12 SBKオープンボックス 可動棚タイプ 生興 57635716
SBK-12 SBKオープンボックス 可動棚タイプ 生興 57635716

SBKオープンボックス 可動棚タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
タイプ12人用
人数12人用
内容量1台注文コード57635716品番SBK-12
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。
追加棚板もオプションにて、ご用意しております。
書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。

人数12人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×12001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)277(右列266)×347×1080ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装タイプ12人用段数3列4段有効内寸(mm)277(右列266)×347寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1200なしグリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする