HLN-9 HLN背面ロッカー オープンタイプ 生興 57635804

 

HLN-9 HLN背面ロッカー オープンタイプ 生興 57635804
HLN-9 HLN背面ロッカー オープンタイプ 生興 57635804

HLN背面ロッカー オープンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
種別9人用
人数9人用
内容量1台注文コード57635804品番HLN-9
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

1マスが大きなオープンボックス。
教室の背面に、ランドセルヤA4ボックスの置き場として。

種別9人用ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1064×400×880人数9人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×397×250無しグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1064×400×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)328×397×250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする