生興
ANW・A4判対応書庫 ガラス引戸.・上置用(2段)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×730
880×400×730
1760×400×730
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57636005
品番
ANW-32G
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
収容物が、すぐ見えるように。
A4ファイルを2段のフィットサイズ。
通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
種類
引戸
性能
錠付・棚板1枚付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×730
仕様
(本体・扉)3mmトーメイガラス(取手)シリンダー錠
色
ホワイト
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
2
棚段数
2段
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
設置形態
上置き
鍵
シリンダー
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×730
均等耐荷重(kg/段)
40
注意
※上置用です。
※上下連結金具(TKM-5)・左右連結ビスセット(TKM-6)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません