ANW-31H ANW・A4判対応書庫 両開き・上置用(1段) 生興 57636172

ANW・A4判対応書庫 両開き・上置用(1段)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57636172品番ANW-31H
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
開き扉はラッチ機能装備です。地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。
A4ファイルを2段のフィットサイズ。
両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。

種類両開き仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板なしホワイト高さ(mm)400材質(本体)スチール/粉体塗装段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×400棚段数1材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×400
注意
※上置用です。上下連結金具(TKM-5)は標準装備です。
※左右連結ビスセット(TKM-6)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする