曜日別特売
LW-P110S A4判卓上型整理ケース プラスチック引出し 生興 57636513

A4判卓上型整理ケース プラスチック引出し

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
段数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×340×469
内容量1台注文コード57636513品番LW-P110S
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。
(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

種類引出し付属品タイトルシール仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付質量(kg)7ホワイト材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装タイプA4判1列浅型10段段数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×340×469引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=223×312×35材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
注意
※仕切板は、付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57636486
2023-02-24
用途: 事務作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

引き出しがとてもスムースで
す。 色目に清潔感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする