生興
B4判床置型整理ケース プラスチック引出し
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
色
ニューグレー
ホワイト
ニューグレー
段数
18
9
18
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
595×400×880
880×400×880
311×400×880
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57637028
品番
B4G-P318S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥138,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
いろんな書類や小物入れに便利。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類
引出し
仕様
(プラスチック引出し)タイトルシール付
性能
B4浅型3列18段
色
ニューグレー
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
段数
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型=258×368×35
材質(引出し)
PS樹脂(再生20%)
材質(レール)
PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法
適合
注意
※仕切板は、付属しておりません。
※オプションのキャスターベース(CB-400)が取付可能(取付時H943)。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません