種類引出し仕様(取手)シリンダー錠タイトルシール付性能(引出し)B4深型1列9段・(片開き扉)可動棚2枚・シリンダー錠色ニューグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型=258×368×77材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)書庫:515×365×775材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合