色ホワイト仕様(取手)シリンダー表示錠(プラスチック引出し)タイトルシール付性能B4・3列・左2列浅型23段・右1列浅型3段深型10段高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合