曜日別特売
RW45-N10HC69 RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット 生興 57637466

 

RW45-N10HC69 RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット 生興 57637466
RW45-N10HC69 RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット 生興 57637466

RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台段数23仕様(取手)シリンダー表示錠(プラスチック引出しタイトルシール付性能B4・3列・浅型23段注文コード57637466品番RW45-N10HC69
参考基準価格(税別)¥195,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

両開き扉がついた、透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
各引出しに大事な資料を収納、施錠してそのまま保管したい時に便利です。
錠前は赤と青の表示錠。ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。

ホワイト仕様(取手)シリンダー表示錠(プラスチック引出しタイトルシール付性能B4・3列・浅型23段高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装段数23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
注意
※床部にアジャスターベース(RG45-BB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※引出しの仕切り板(B4-DPS・B4-WPS・B4-DPL・B4-WPL)は、オプションです。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする