NSH-09UPG NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 57640178

※サンプル画像 (天板色は別画像をご確認ください)

NSH-09UPG NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 57640178
NSH-09UPG NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 57640178

NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
間口(mm)900
ペールアルダー/ニューグレー
内容量1台注文コード57640178品番NSH-09UPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,500
間口(mm)900奥行(mm)454高さ(mm)950性能錠付・棚板1枚付・アジャスター付ペールアルダー/ニューグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×454×950仕様(天板)ソフトエッジ巻材質(本体)スチール/粉体塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57640178NSH-09UPG57640153NSH-09UPWNSH-09UPG NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター 生興 57640153NSカウンター Uタイプ・ハイカウンター生興1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57640038
2021-02-04
用途: 荷受けに使用しています
運輸・通信業

使い勝手がとても良い、仕事の特性上備品の種類が多いので、収納が多くある部分が使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする