生興
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト/ホワイト
ホワイト/ホワイト
ペールアルダー/ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57640223
品番
NSH-46RWW
参考基準価格(税別)
¥117,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
950
仕様
(天板)ソフトエッジ巻
性能
アジャスター付
色
ホワイト/ホワイト
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
半径(Φmm)
604
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません