※サンプル画像 (天板色は別画像をご確認ください)
生興
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
色
ペールアルダー/ニューグレー
ホワイト/ホワイト
ペールアルダー/ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57640257
品番
NSH-46RPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥112,200
高さ(mm)
950
仕様
(天板)ソフトエッジ巻
性能
アジャスター付
色
ペールアルダー/ニューグレー
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
半径(Φmm)
604
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57640257
NSH-46RPG
57640232
NSH-46RPW
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター
生興
1台
¥
62,980
税込
¥
69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)