曜日別特売
XSA2-22V-5TZ-Q 常時閉型高真空ストレート電磁弁 SMC 57640466

常時閉型高真空ストレート電磁弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個継手口径1/4Bリード線取出方法ターミナル注文コード57640466品番XSA2-22V-5TZ-Q
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メタルシール継手付(VCR/Swagelok)電磁弁
金属摺動部がないためダスト減少
逆圧性能向上

電圧(V)DC24リード線取出方法ターミナル電気オプションサージキラー・ランプ付オリフィス径(Φmm)3継手VCR用CE-対応品CE対応継手口径1/4Bソレノイドサイズ2スペーサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする