ノートン(サンゴバン)
ノートン インディア砥石
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(10個)
粒度
ファイン#400相当
ファイン#400相当
ミディアム#200相当
質量(g)
90
90
95
500
515
700
710
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
57642138
品番
2V-61463685585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。
用途
金型処理から、面出し、表面処理に最適です。
粒度
ファイン#400相当
トラスコ品番
825-2534
厚さ(mm)
13
質量(g)
90
外径(Φmm)
100×25
仕様
手研磨用
材質
アルミナ砥粒