N174GLSW エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業 57642238

エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(40g)注文コード57642238品番N174GLSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。
カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。
蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!
注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。
ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。
液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。
配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)
1本で600gまでの冷媒量に対応しています。

容量(g)40対象PAG・POE兼用危険物の類別非危険物
注意
※注入にはマニホールドゲージを使用せず、ホースの短いタイプのガス注入器(チャージングホース)をご使用下さい。
※ガスリークストッパーWを注入する際は良く振ってからご使用ください。
※コンプレッサーの回転部分の漏れは止める事が出来ません。
※ガス漏れの程度によって止める事が出来るものと、出来ないものがあります。
※漏れ止め剤を効果的に使用するためには、車両のコンプレッサーを稼働させてシステムに循環させる必要があります。ガスが不足しているようであれば過充填にならないよう冷媒を補充してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする