EPOCHACR エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R 関西化研工業 57642265

EPOCHACR エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R 関西化研工業 57642265
EPOCHACR エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R 関西化研工業 57642265

エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(30cc)注文コード57642265品番EPOCHACR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Rです。
特徴
ベルト駆動コンプレッサー内部をコーティング。
エアコン使用時のパワーダウン、燃費の悪化を抑えます。
コンプレッサーON/OFF時のショックや、走行中のパワーダウン・騒音を軽減。
エアコンの冷却能力及び燃費を向上。
コンプレッサーの保護・トラブル予防に!

対象PAG専用危険等級容量(cc)30危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性
注意
※エンジン駆動コンプレッサーPAG専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする