GD-510 ワークシューズ・作業靴 GD-510 GDジャパン 57642648

ワークシューズ・作業靴 GD-510

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード57642648品番GD-510
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークシューズ、片足約260g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

形状ローカットブラックタイプ留め具:ダイヤル式サイズ(cm)24.5材質(甲被)ニット素材先芯樹脂標準質量(g/片足)約260±10機能軽量足幅3E材質(底部)EVA+合成ゴム甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする