マザーツール
頑強型小型温度計
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57642786
品番
MT-132(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)
-50~300
質量(g)
54.5
電源
LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×36.5×18
分解能
0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)
3.5×120
機能
温度計
使用温湿度範囲
-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
オートパワーオフ
約1時間
検知方式
サーミスタ
測定周期
1秒/回
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500