マザーツール
デジタルデータロガ温度計(2点式)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57642996
品番
MT-306(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
測定範囲(℃)
-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります
精度
-200~200℃:±(1%+1℃)、200~400℃:±(1%+1℃)、400℃~1370℃:±(1%+1℃)
付属品
006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース
質量(g)
約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×184×30
センサー
Kタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)
分解能
0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃
温度表示方式
デジタル
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750