着用例1.
セルヴァン
綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー系
ブルー系
ピンク系
ウエスト(cm)
64~70
64~70
69~85
85~101
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57643436
品番
51060402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スナップ釦で着替えやすい綿100%のゆったりパジャマ
用途
たっぷり大きいアームホールは着脱しやすく楽ちん!身頃・袖にはギャザーが入ってゆったり仕様です。しっかり深い股上がお腹やお尻をゆったりと包みます。背当て布が付いているので寝ている間の汗をしっかりキャッチ!綿100%のニット生地は肌あたりが優しく伸縮自在。上品な花柄の総柄プリントです。パンツのウエスト・裾・袖口は総ゴム仕様で取替口付。上着の左側にポケット付。ボタンはスナップタイプで着脱が簡単!スナップボタン6個
色
ブルー系
ウエスト(cm)
64~70
バスト(cm)
79~87
素材
身生地:綿100%