曜日別特売

見守り機能付お薬ラック MediRack-ioT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式注文コード57643446品番NMS-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥162,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

重量センサで各棚の薬重量の変動を記憶し服薬状況を監視します。温度/湿度センサで室内を常時監視しWBGT温度で熱中症の危険を通知します。人感センサで人を検知すると画面が点灯します。扉開閉センサで長時間扉開放時の異常を検知します。センサで感知した服薬状況や熱中症の危険を最大5件のアドレスにメールですぐにお知らせします。Sigfox通信を使用することによりWi-Fi等のネット環境が無い人でもメール機能が使用可能です。Sigfox通信で送られてきた情報をデータベースに蓄積し毎週日曜日に1週間分の使用履歴メールを送信します。フルカラー液晶高輝度LEDを採用しユーザーの操作性・視認性を追求しました。音声合成ソフトによる音声案内DSPにより補正した聞きやすい音楽で服薬時間をお知らせします。服薬時間とメールアドレスを登録するだけですぐに利用開始が出来る簡単設定です。社内で設計・デザイン~組立まで一貫体制で製造された高品質な製品です。当製品は医療機器ではございません。

質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz ※ACアダプター消費電力(W)24以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×130×308センサー質量、温度、湿度、人感、扉開閉アズワン品番64-9090-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする