用途たっぷり大きいアームホールは着脱しやすく楽ちん!身頃・袖にはギャザーが入ってゆったり仕様です。しっかり深い股上がお腹やお尻をゆったりと包みます。背当て布が付いているので寝ている間の汗をしっかりキャッチ!綿100%のニット生地は肌あたりが優しく伸縮自在。上品な花柄の総柄プリントです。パンツのウエスト・裾・袖口は総ゴム仕様で取替口付。上着の左側にポケット付。ボタンはスナップタイプで着脱が簡単!スナップボタン6個色ブルー系ウエスト(cm)85~101バスト(cm)100~115素材身生地:綿100%