曜日別特売
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470

着用例1.

51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470
51061502 綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ セルヴァン 57643470

綿100%着替え楽らくゆったりパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク系
ウエスト(cm)64~70
内容量1枚注文コード57643470品番51061502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スナップ釦で着替えやすい綿100%のゆったりパジャマ

用途たっぷり大きいアームホールは着脱しやすく楽ちん!身頃・袖にはギャザーが入ってゆったり仕様です。しっかり深い股上がお腹やお尻をゆったりと包みます。背当て布が付いているので寝ている間の汗をしっかりキャッチ!綿100%のニット生地は肌あたりが優しく伸縮自在。上品な花柄の総柄プリントです。パンツのウエスト・裾・袖口は総ゴム仕様で取替口付。上着の左側にポケット付。ボタンはスナップタイプで着脱が簡単!スナップボタン6個ピンク系ウエスト(cm)64~70バスト(cm)79~87素材身生地:綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする