曜日別特売

天井エアコンの風除け 空調課長 1ケース AM1シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50袋×2個)注文コード57643796品番AM1-04
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エアコンの直撃からあなたを守ります!
職場や施設などで天井のエアコンから吹き出る風が
直接体にあたり、体調不良などを起こす原因となっています。
本品はそのような環境を改善するためのエアコン用風よけ器具です。
冷房風の直撃による直接的な冷え。
冷房病といわれる全身のだるさや腹痛。暖房のあたりすぎによるのぼせ。
暖房風直撃による目の乾燥、肌の乾燥。夏なのに寒い。冬なのに暑い。
そんな悩みを解決する【空調課長】は、軽量でコンパクト、取り付け簡単!
商品が透明で目立ちません。

仕様2個×50袋入材質PET 透明0.4mm寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)300×122×28(組立時)アズワン品番68-7037-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする