ZB0020-K15LB-EAMG-C4 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002 SMC 57643984

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付手動操作方式ロック式(要工具形)準標準注文コード57643984品番ZB0020-K15LB-EAMG-C4
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付手動操作方式ロック式(要工具形)準標準真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力SI単位固定真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2mオプションなし定格電圧(V)DC24ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする