SLIDE(スライド)
LMR・レシチン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本(425mL)
注文コード
57644336
品番
43512N
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途
食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
規格
NSF:M1
最高使用温度(℃)
315
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
265mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性