エフケイシステム
ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57644537
品番
CCD-700(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
読取方式
センサー:1500 pixel CCD、CCD タッチスキャナ方式
対応コード
Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、Interleave 2 of 5、Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.
質量(g)
95(本体のみ)
色
ブラック
分解能(mm)
0.1 (4mil)
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×50×160(ケーブル含まず)
消費電流(mA)
100~120
光源(nm)
635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
保存湿度範囲
90%まで(結露なきこと)
有効読取幅(mm)
最大80
安全規格
FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)
90まで(結露なきこと)
インターフェイス
USB1.1
読取方向
正逆両方向
待機電流
50~60mA
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
200スキャン/秒
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。