エフケイシステム
ローコスト一次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5台)
注文コード
57644589
品番
CCD-700(W)/HOL-10(W)×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
商品タイプ
有線
インターフェース
USB1.1
読取方式
センサー:1500 pixel CCD、CCD タッチスキャナ方式
対応コード
Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、Interleave 2 of 5、Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.
質量(g)
95(本体のみ)
色
ホワイト
分解能(mm)
0.1 (4mil)
幅(mm)
80
長さ(mm)
50
高さ(mm)
160(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
付属品
スタンド
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)
100~120
光源(nm)
635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
有効読取幅(mm)
最大80
安全規格
FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)
90まで(結露なきこと)
保存湿度(%)
90まで(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方向
正逆両方向
待機電流
50~60mA
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
200スキャン/秒
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。