曜日別特売
TSK-e(US)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644677

TSK-e(US)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644677
TSK-e(US)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644677
TSK-e(US)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644677
TSK-e(US)/HOL-10(B)×5 一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57644677

一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
付属品日本語設定マニュアル、黒スタンド
内容量1セット(5台)注文コード57644677品番TSK-e(US)/HOL-10(B)×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能

商品タイプ有線インターフェースUSB読取方式センサー:2500pixel(CCD)、インジケーター :Red LED及びアジャスタブル ボリューム ブザー対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)95(本体のみ)ライトブル分解能(mm)0.1(4mil)耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作幅(mm)85長さ(mm)161高さ(mm)25ケーブル長(m)1.8付属品日本語設定マニュアル、黒スタンド仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)入力電圧(V)DC5±5%光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~95プロセッサーマイクロ:32bitRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする