スプリングホースクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57644877
品番
MHL0086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
大小の爪幅で色々な幅のホースバンドに使えます。
ホースバンドの取り外しに使用するツールです。
材質
S45C
全長(mm)
107
質量(g)
150
爪幅(mm)
(爪大)22、(爪小)10
差込角(DR)
1/4
注意
※爪をしっかりとホースバンドに取付けて下さい。
※ホースバンドの状態によっては外す事が出来ない場合もございます。