曜日別特売
DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645413

DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645413
DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645413
DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645413
DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645413
DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645413

高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)ブラック注文コード57645413品番DS-5300HD(BK)/HOL-5300×5
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

難読コードに対応する高い読取精度
分割(連結)QR読取り、液晶読取対応
ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能
2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能

対応コード
【バーコード】UPC/EAN/JAN、 GS1 DataBar、 Code 39、 Code 128、Code 32、 Code 93、 Codabar/NW7、 Interleaved 2 of 5、 Code 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 MSI、 Telepen、 Trioptic、 China Post
【2次元コード】PDF417、 MicroPDF417、 GS1 Composite、 Aztec Code、 Data Matrix、 QR Code、 Micro QR Code、 MaxiCode
【郵便コード】日本郵便、 US Postnet、 UK Postal、 Australian Postal、 Dutch Postal
商品タイプ有線インターフェースUSB(HID/仮想COM)質量(g)約150(ケーブルを除く)ブラック分解能(mm)1次元 Code39:3mil(0.076) / 2次元 QRコード:5mil(0.127)耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)本体:60、スタンド:105長さ(mm)本体:160、スタンド:255高さ(mm)本体:86、スタンド:140ケーブル長(m)約1.8付属品スタンド仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取解像度844×640、60フレーム/秒電流(mA)スタンバイ時:50保証期間1年間視野角水平:41.4°/垂直:32.2°焦点距離(mm)約100保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格FCC、 CE使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)350入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
注意
※お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする