シールドの長さが短い為、首に小石や草が沢山入り込むので、
長さを7~10cm程長くしたら作業性が格段に良くなると思います。
これも3枚で千円未満とびっくりする安さです。少し水色っぽい感じがします。どの製品の替シールドか分かりませんが、少し大きいです。
軽くて丈夫なので飛散防止カバーの工作に使うつもりで購入したのでこれで十分です。
本体も含め、どうか製品を維持してください。以前にもモノタロウブランドの防災面を購入しましたが、その時は取り替えシールドの販売がありませんでした。
ホームセンターあたりでも似たようなもの(主に草刈り用として)が売られていますが
当方の作業に使用するにはシールドサイズのバランスがイマイチのものが多く
(縦が短いとワイドも短い、ワイドが広いと縦も長い)困っていたところでした。
このサイズがちょうど良く、コスパも良いです。
「三枚入り」って丁度良い枚数ですね、あまり多過ぎても保管に困るし。
本体はホムセンで購入したものでしたが、全く問題なく付きました。
保護シートを剥がした後にワコーズのバリアスコートを塗布しています。
多少、傷付きが抑えられる様な気がしています。
商品の透明度等全く問題ありません。
リピします!