商品タイプ有線インターフェースUSB (HID/COM)対応コード【1次元バーコード】All UPC/EAN/JAN、 EAN128 Code、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 GS1-128、 CODABAR/NW7、 Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、 Code 32、 MSI/PLESSEY、 Code 93、 Code 11、 GS1 DataBar、【2次元バーコード】PDF417、 Micro PDF417、 DataMatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Maxi Code、 Aztec質量(g)約116(ケーブルを除く)色ブラック耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)86長さ(mm)160高さ(mm)60ケーブル長(m)約1.8仕様インジケーター:ブザー、LED、PCS値:25%以上、対外乱光:最大 1600Lux の通常の室内光に対応 / 最大 86、000Lux の太陽光に対応セット内容DS-2300U本体、HOL-5300ホルダー材質(本体)ABSプラスティック規格CE、FC消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間光源(nm)エイミング 617(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED)保存温度範囲(℃)-40~70使用環境湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)-20~50読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60最小分解能1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:7mil保存湿度範囲(%RH)10~85(結露なきこと)