HCE-C1000D-W リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白) ALPINE 57645498

リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57645498品番HCE-C1000D-W
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。
カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。
別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。
車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。

付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57645498
2021-07-02
用途: ナビのバックカメラ追加
有限会社音羽自動車工場

安心のメーカー品。
取付は業者に任せるべきですね。
もう少し安ければ☆5です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする