FK-800V-UW×5 高性能一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645754

FK-800V-UW×5 高性能一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645754
FK-800V-UW×5 高性能一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645754
FK-800V-UW×5 高性能一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57645754

高性能一次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)RoHS指令(10物質対応)対応注文コード57645754品番FK-800V-UW×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載

商品タイプ有線インターフェースUSB(USB Aタイプ)対応コードUPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13/EAN-128、 JAN-8/JAN-13、 ISBN、 Code-39/Code-39 Full-ASCII、 Code-32、 Code-93、Code-128、 CODABAR/NW-7、 Interleave 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 GS1 DataBar (Omni-directional、 Truncated、 Stacked、 Stacked Omni-directional、 Limited、 Expanded、 Expanded Stacked)質量(g)約86(ケーブルを除く)ホワイト分解能(mm)0.050(2mil) @Code39、0.075(3mil) @Code128耐衝撃性1.8m からコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)75長さ(mm)151高さ(mm)56ケーブル長(m)約1.5仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LEDセンサーCCD光源(nm)赤色LED・635保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110EMC規格CE、 FCC読み取り速度200スキャン/秒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)バーコードの環境に依存しますケーブル形状ストレート使用湿度範囲(%RH)0~90(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする