色ブラックインターフェースUSB質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2RoHS指令(10物質対応)対応表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700