曜日別特売
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005

KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005
KD-5230ZB(W) 無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 57647005

無線式(Zigbee) QRコード対応 二次元バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57647005品番KD-5230ZB(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900

ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。
たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。
通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。
商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。
1次元・2次元コード対応
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
約140gの軽量ボディ
約30,000 スキャンの長時間駆動を実現
1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar 対応
専用スタンドでハンズフリーに

対応コード
【1次元コード】
All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen,Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar
【2次元コード】
PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QRcode, Aztec, Maxicode
インターフェースUSB(HID) / USB(COM)読取方式CCD電源リチウムイオン充電池 3.7V, 1,150mAh質量(g)約140(バッテリー含む)ホワイト分解能(mm)0.100(4mil) (Code 39) / 0.175(7mil) (Data Matrix)耐衝撃性1.5mからコンクリートに自然落下し正常動作幅(mm)67長さ(mm)190高さ(mm)54仕様読み取り距離:30~200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED適合HOL-KCII光源赤色LED使用湿度範囲10%~90% (結露しないこと)保証期間1年間EMC規格CE, FCC, TELEC充電時間(時間)約4動作時間フル充電時 約30,000スキャン保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠通信距離(m)見通し 約30動作温度範囲(℃)0~40スキャンレートUp to 60 fps
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57647005KD-5230ZB(W)07602361KD-5230BT(W)KD-5230ZB(W) 無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム 07602361無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダーエフケイシステム1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする