画面サイズ9型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書色ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)175動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5