アルファ[販促]
年間デコレーション 立木(光触媒) フィカスツイン TI8-0246
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57649149
品番
166834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
【光触媒】衛生的でリアルなファイクグリーンの寄せ植えで居心地の良い安らぎ空間を演出します。
用途
「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。
材質
布・竹カゴ・PE・天然素材・スチロール
幅(mm)
600
高さ(mm)
1500
種類
フィカスツイン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません